855/1 Z SB Puntas Pozidriv, PZ 2 x 25 mm, 2 piezas

Número de artículo: 05073309001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073309001
EAN / GTIN 4013288029102
Número del fabricante 05073309001
Número L L60020 4117

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Pozidriv.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Adecuadas para tornillos Pozidriv
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • En un blíster de 2 unidades

Volumen de suministro:

  • 855/1 Z SB bits, PZ 2 x 25 mm, 2 pieces; 2x 855/1 Z bits: PZ 2 x 25 mm