• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1, 6 piezas

Número de artículo: 05073241001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073241001
EAN / GTIN 4013288214676
Número del fabricante 05073241001
Número L L60020 4437

Descripción

Descripción:

  • Herramienta compacta de Wera con un mango multicomponente tipo Kraftform para altas velocidades de apriete y desapriete así como un trabajo en uniones atornilladas especialmente ergonómico.
  • El mango incluye un almacen de puntas que está integrado en el grifo y en el cual se pueden alojar 6 puntas.
  • La varilla tipo bayoneta es retractable en el caso de que se den situaciones de montaje de gran estrechez.
  • Si se quiere utilizar la máquina atornilladora, la varilla también se puede extraer.
  • Con potente imán permanente para una sujección segura del tornillo.

Ventaja:

  • Kraftform Kompakt 28 Imperial 1
  • Mango porta-puntas Kraftform, sistema antirodamiento, multicomponente, varilla telescópica, depósito de puntas
  • Porta-puntas telescópico con manguito de acero inox y fuerte imán permanente
  • Adecuado para puntas de 1/4″ (serie de conexión de Wera 1)
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 28 Imperial 1, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos