896/4/1 SB Porta-Puntas con tope de profundidad ajustable, 1/4″ x 50 mm

Número de artículo: 05073210001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05073210001
EAN / GTIN 4013288178725
Número del fabricante 05073210001
Número L L60020 3364

Descripción

Descripción:

  • Distanciador de alta calidad de aluminio; La profundidad de penetración del tornillo se puede graduar de forma continua y permite así que el al final el tornillo quede a ras con la superficie.

Ventaja:

  • Con un manguito de aluminio, un potente imán permanente y un distanciador
  • Adecuado para la toma de puntas de 1/4″ de arrastre hexagonal exterior
  • La profundidad de penetración del tornillo es graduable de forma contínua
  • Permite una sumersión enrasada de los tornillos en el material
  • Apto para máquinas destornilladoras con toma según DIN ISO 1173-F 6,3

Volumen de suministro:

  • 896/4/1 SB Bit Holder with adjustable depth-control stop, 1/4″ x 50 mm