840/4 Puntas Z SB, 3 x 50 mm, 2 piezas

Número de artículo: 05073058001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 05073058001
    EAN / GTIN 4013288202482
    Número del fabricante 05073058001
    Número L L60020 4579

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de Wera resistentes y duras para tornillos de hexágono interior, para el uso universal.
    • El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y así queda prácticamente excluida la destrucción de la cabeza del tornillo.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de hexagonal interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 840/4 Z SB bits, 3 x 50 mm, 2 pieces; 2x 840/4 Z bits: 3 x 50 mm