867/1 DIY Puntas TORX®, TX 30 x 25 mm, 10 piezas

Número de artículo: 05072411001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05072411001
EAN / GTIN 4013288115843
Número del fabricante 05072411001
Número L L60020 2697

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • Duras y resistentes para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 DIY TORX® bits, TX 30 x 25 mm, 10 pieces; 10x 867/1 TORX® bits: TX 30 x 25 mm