3869/4 Aprieta-tuercas, acero inoxidable, 8 x 50 mm

Número de artículo: 05071223001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05071223001
EAN / GTIN 4013288118257
Número del fabricante 05071223001
Número L L60020 2110

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono exterior.
  • El acero inoxidable previene el riesgo de la formación de herrumbre externa.
  • Versión no magnética, con muelle de retención.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Aprieta-tuercas hexagonal
  • No magnético, con muelle de sujeción, acero inoxidable contra el riesgo de contaminación externa
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 3869/4 Nutsetters, stainless, 8 x 50 mm