3840/4 Puntas hexagonales, acero inoxidable, 3 x 89 mm

Número de artículo: 05071101001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05071101001
EAN / GTIN 4013288115621
Número del fabricante 05071101001
Número L L60020 1913

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexagonal interior.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran de acero inoxidable, y así se evita la formación de la herrumbre de origen externo que tiene un aspecto tan desagradable.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se logra evitar casi por completo.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Puntas de acero inoxidable
  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Endurecido por congelación al vacío
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más

Volumen de suministro:

  • 3840/4 Bits, stainless, 3 x 89 mm