875/1 Puntas TRI-WING®, 25 mm, 0 x 25 mm

Número de artículo: 05066758001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066758001
EAN / GTIN 4013288093059
Número del fabricante 05066758001
Número L L60020 1124

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos TRI-WING®.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TRI-WING®
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 875/1 TRI-WING® bits, 25 mm, 0 x 25 mm