871/4 DC Puntas TORQ-SET® Mplus, 6 x 50 mm

Número de artículo: 05066690001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066690001
EAN / GTIN 4013288033345
Número del fabricante 05066690001
Número L L60020 3565

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos TORQ-SET®.
  • Gracias a los flancos más fuertes que en el caso del perfil convencional TORQ-SET®, se obtiene un par de rotura mayor en un 70 % y un posicionamiento exacto dentro del tornillo.
  • De esta forma se consigue una vida útil más larga de la herramienta.
  • El recubrimiento con una capa de diamante en las puntas proporciona un posicionamiento seguro dentro del tornillo, reduce la fuerza de presión necesaria y disminuye el riesgo del resbalamiento.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORQ-SET®
  • Mplus para un mayor par de giro y resisitencia a la rotura y una mayor duración
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 871/4 DC TORQ-SET® Mplus bits, 6 x 50 mm