867/1 Z Puntas TORX® Wedge, TX 25 x 25 mm

Número de artículo: 05066465001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066465001
EAN / GTIN 4013288016058
Número del fabricante 05066465001
Número L L60020 397

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Gracias a la geometría cónica se produce un efecto de apriete que permite sostener el tornillo TORX® de forma segura en la punta.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • W = Wedge TORX®
  • Gracias a un diseño cónico del perfil, se consigue un mejor alojamiento dentro del tornillo
  • Combinado con una mayor profundidad de penetración, esto permite un mejor efecto de apriete
  • Resistente y resistente, para uso universal

Volumen de suministro:

  • 867/1 Z TORX® Wedge bits, TX 25 x 25 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop