868/1 Z Puntas Robertson, # 1 x 25 mm

Número de artículo: 05066405001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066405001
EAN / GTIN 4013288030207
Número del fabricante 05066405001
Número L L60020 226

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadradillo interior.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 868/1 Z Square-Plus bits, # 1 x 25 mm