867/1 Puntas TORX®, TX 50 x 35 mm

Número de artículo: 05066330001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05066330001
    EAN / GTIN 4013288031181
    Número del fabricante 05066330001
    Número L L60020 686

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de TORX® interior
    • Arrastre hexagonal de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 867/1 TORX® bits, TX 50 x 35 mm