867/1 IP Puntas TORX PLUS®, 27 IP x 25 mm

Número de artículo: 05066287001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Accesorios para la reparación de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066287001
EAN / GTIN 4013288031617
Número del fabricante 05066287001
Número L L60020 811

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX PLUS® interior.
  • El perfil TORX PLUS®: comparado con el perfil ″normal″ tipo TORX®, el aumento de los 6 flancos que transmiten el par de giro entre la herramienta y el tornillo, se consigue por medio de un diseño elíptico, y no circular, del perfil.
  • De este modo, la fuerza que se aplica durante los trabajos en la unión atornillada, se distribuye en superficies mayores.
  • Así se logra transmitir pares de giro más altos, y la durabilidad de vida de servicio, tanto del tornillo como de la herramienta, aumenta adicionalmente.
  • En versión extra-dura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX PLUS® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 IP TORX PLUS® bits, 27 IP x 25 mm