867/1 TORX® HF Puntas con sistema de retención, TX 10 x 25 mm

Número de artículo: 05066140001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066140001
EAN / GTIN 4013288226334
Número del fabricante 05066140001
Número L L60020 5027

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre el extremo de la salida y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de forma segura en la herramienta.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ lleva marcas a color según el tamaño, Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.
  • También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior
  • También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 867/1 TORX® HF Bits with holding function, TX 10 x 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra