867/1 BDC Puntas TORX®, TX 20 x 25 mm

Número de artículo: 05066104001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066104001
EAN / GTIN 4013288034052
Número del fabricante 05066104001
Número L L60020 83

Descripción

Descripción:

  • Puntas para tornillos de TORX® interior con diminutas partículas de diamante en el extremo de las puntas.
  • Éstas proporcionan un posicionamiento seguro dentro del tornillo, reducen la fuerza de presión necesaria y disminuyen el riesgo del resbalamiento.
  • Con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 BDC TORX® bits, TX 20 x 25 mm