867/1 ZA Puntas TORX® con perno central, TX 20 x 25 mm

Número de artículo: 05066082001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066082001
EAN / GTIN 4013288107206
Número del fabricante 05066082001
Número L L60020 1969

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos SPAX T-STAR plus.
  • Con un perno que, en combinación con el agujero que se encuentra en el tornillo, facilita el centrado de la herramienta.
  • Resistentes y duras, adecuadas para el uso universal.
  • Hexágono de ¼″, compatible con porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX® con taladro guía
  • Punta TORX® con perno central
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 ZA TORX® bits with central pin, TX 20 x 25 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra