867/15 Puntas TORX®, TX 25 x 45 mm

Número de artículo: 05064175001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05064175001
EAN / GTIN 4013288032980
Número del fabricante 05064175001
Número L L60020 671

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
  • Conexión con rosca M 6.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Conexión de rosca M 6 (serie de conexión de Wera 15)

Volumen de suministro:

  • 867/15 TORX® bits, TX 25 x 45 mm