868/4 V Puntas Robertson, # 2 x 152 mm

Número de artículo: 05060304001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060304001
EAN / GTIN 4013288113641
Número del fabricante 05060304001
Número L L60020 3808

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadrado interior con función de retención.
  • Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la fuerza de presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se mantienen de forma segura en la herramienta.
  • Duras y resistentes para la aplicación universal.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Con función de retención
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 868/4 V Square-Plus bits, # 2 x 152 mm