867/4 Z Puntas TORX®, TX 27 x 152 mm

Número de artículo: 05060200001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060200001
EAN / GTIN 4013288030665
Número del fabricante 05060200001
Número L L60020 940

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos TORX®.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 Z TORX® bits, TX 27 x 152 mm