868/4 Puntas Robertson, # 3 x 50 mm

Número de artículo: 05060170001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05060170001
    EAN / GTIN 4013288030306
    Número del fabricante 05060170001

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadradillo interior.
    • Duras y resistentes, para el uso universal.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de cuadrado interior
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Evita la rotura prematura de la punta
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 868/4 Square-Plus bits, # 3 x 50 mm