867/4 Z Puntas TORX® BO inviolables, TX 8 x 70 mm

Número de artículo: 05060139001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060139001
EAN / GTIN 4013288030733
Número del fabricante 05060139001
Número L L60020 2902

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® BO interior.
  • Los tornillos TORX® BO disponen de un pivote saliente en su perfil de arrastre.
  • Así se evita un desapriete no permitido ya que con herramientas TORX® ″normales″ estos tornillos no se pueden accionar.
  • Solo las herramientas especiales de TORX® BO disponen de un taladro en el cual se puede alojar el pivote.
  • Duras y resistentes, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORX® interior inviolables
  • Punta TORX® con taladro en el extremo
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 8 x 70 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop