Llave de vaso de destornillador de 20 mm (3/4 ″) tamaño M14 L.90 mm

Número de artículo: 05060014
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05060014
EAN / GTIN 4018754138869
Número del fabricante 05060014
Número L L60010 2504

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos internos multiengranaje (XZN®)
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 34,7 mm
  • Gr.: M14
  • L1: 90 mm
  • L2: 35 mm
  • Longitud [mm): 90 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/4″
  • Peso: 281 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra