851/4 PH/S Puntas PlusMinus, # 1 x 70 mm

Número de artículo: 05059720001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05059720001
EAN / GTIN 4013288102577
Número del fabricante 05059720001
Número L L60020 1334

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con perfil combinado Phillips/ranura.
  • En el área de los trabajos eléctricos, los tornillos con geometría mixta entre ranura y ranura en cruz Phillips, son muy comunes.
  • Con puntas que disponen del perfil PlusMinus, es posible trabajar con estos tornillos de una forma óptima.
  • Resistentes y duras para aplicaciones universales.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos PlusMinus (perfil combinado Phillips/ranura)
  • También utilizables en bornes en línea, armarios de fusibles, conmutadores, relés
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 851/4 PH/S PlusMinus bits, # 1 x 70 mm