867/4 KK Puntas TORX®, TX 30 x 89 mm

Número de artículo: 05059704001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05059704001
EAN / GTIN 4013288156013
Número del fabricante 05059704001
Número L L60020 2341

Descripción

Descripción:

  • Puntas de Wera de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Cabeza de bola: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
  • Resistentes y duras para aplicaciones universales.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Cabeza esférica TORX® para trabajos en situaciones difíciles de montaje
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 KK TORX® bits, TX 30 x 89 mm