867/4 KK Puntas TORX®, TX 25 x 89 mm

Número de artículo: 05059703001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05059703001
EAN / GTIN 4013288156006
Número del fabricante 05059703001
Número L L60020 2254

Descripción

Descripción:

  • Puntas de Wera de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Cabeza de bola: gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
  • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
  • Resistentes y duras para aplicaciones universales.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Cabeza esférica TORX® para trabajos en situaciones difíciles de montaje
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 867/4 KK TORX® bits, TX 25 x 89 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra