Kraftform Kompakt 41, 11 piezas

Número de artículo: 05059299001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05059299001
    EAN / GTIN 4013288096326
    Número del fabricante 05059299001
    Número L L60020 2017

    Descripción

    Descripción:

    • Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo.
    • Incluye un destornillador dinamométrico 816 R Kraftform con sistema de cambio rápido ″Rapidaptor″ y el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo menos fatigoso.

    Ventaja:

    • Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo
    • Mango porta-puntas Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor
    • El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultra-rápido de las puntas
    • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
    • Mango ergonómico Kraftform para un trabajo menos fatigoso

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt 41, 11 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra