Bit-Safe 61 Universal 4, 61 piezas

Número de artículo: 05057909001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057909001
EAN / GTIN 4013288165657
Número del fabricante 05057909001
Número L L60020 3227

Descripción

Descripción:

  • De 61 piezas.
  • Puntas duras y resistentes de Wera para tornillos de hexágono interior, para aplicaciones universales.
  • Con 1 porta-puntas universal 899/4/1 K para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.

Ventaja:

  • El juego Bit-Safe permite una rápida visióm de las herramientas disponibles
  • Porta-puntas universal con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y fuerte imán permanente
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • El estuche de material plástico del Bit-Safe ofrece gran robustez y duración
  • Evita la rotura prematura de la punta

Volumen de suministro:

  • Bit-Safe 61 Universal 4, 61 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 60x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 7x TX 15x25 mm, 20x TX 20x25 mm, 20x TX 25x25 mm, 7x TX 30x25 mm, 3x TX 40x25 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra