Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 piezas

Número de artículo: 05057908001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057908001
EAN / GTIN 4013288163820
Número del fabricante 05057908001
Número L L60020 3653

Descripción

Descripción:

  • De 31 piezas.
  • Puntas en version extrarresistente , para uso universal.
  • 1 porta-puntas universal 899/4/1 K para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.
  • Incluye puntas TORX® duras y resistentes, para aplicaciones universales.

Ventaja:

  • Los Bit-Check de Wera son extremadamente compactos y suponen así unos acompañantes ideales, ante todo en el caso de las aplicaciones móviles.
  • Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • Porta-puntas universal con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y fuerte imán permanente
  • Evita la rotura prematura de la punta

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1, 30 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm