Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 piezas

Número de artículo: 05057900001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05057900001
EAN / GTIN 4013288229618
Número del fabricante 05057900001

Descripción

Descripción:

  • 1 porta-puntas universal con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y potente imán permanente, 29 puntas, versión extrarresistente, para uso universal.

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 30 TX Universal 1 SB, 30 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 29x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 5x TX 15x25 mm, 8x TX 20x25 mm, 7x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm