Bit-Box 20 TX HF, TX 20 x 25 mm, 20 piezas

Número de artículo: 05057777001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057777001
EAN / GTIN 4013288226013
Número del fabricante 05057777001

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior en una caja práctica tipo Bit-Box.
  • Con el sistema de sujeción para tornillos TORX® según la especificación de Acument Intellectual Properties.
  • También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior
  • También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • Bit-Box 20 TX HF, TX 20 x 25 mm, 20 pieces; 20x 867/1 TORX® HF Bits with holding function: TX 20 x 25 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra