Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 20 x 25 mm, 15 piezas

Número de artículo: 05057772001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057772001
EAN / GTIN 4013288187871
Número del fabricante 05057772001
Número L L60020 3752

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos TORX® interior en la caja práctica tipo Bit-Box.
  • La tecnología ″Impaktor″ permite una vida útil sobreproporcional incluso en caso de unas cargas extremas.
  • La mayor resistencia de fricción que proporciona el recubrimiento rugoso con partículas de diamante en el extremo de la punta evita que la herramienta se salga del tornillo por deslizamiento.
  • Son especialmente adecuadas para la utilización con máquinas atornilladoras de impacto o de golpe usuales en el mercado.
  • Hexagonales de 1/4″, aptas para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: Una marcación a color según el perfil, así como con sellos que indican el tamaño.

Ventaja:

  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 20 x 25 mm, 15 pieces; 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 20 x 25 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra