Bit-Check 6 PH Impaktor 1, 6 piezas

Número de artículo: 05057691001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057691001
EAN / GTIN 4013288157713
Número del fabricante 05057691001
Número L L60020 2820

Descripción

Descripción:

  • 6 puntas Impaktor de Wera alojadas de forma sistemática en un espacio mínimo en el Bit-Check práctico.
  • Por medio de un aprovechamiento óptimo de las características del material así como con ayuda de una geometría óptimamente adaptada, la tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas de servicio sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremamente altas.
  • El extremo de las puntas está recubierto de diminutas partículas de diamante que gracias a la mayor resistencia friccional que produce este recubrimiento, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 6 PH Impaktor 1, 6 pieces; 6x 851/4 IMP DC Impaktor bits: 4x PH 2x50 mm, 2x PH 3x50 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop