Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10 piezas

Número de artículo: 05057688001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057688001
EAN / GTIN 4013288163394
Número del fabricante 05057688001
Número L L60020 3376

Descripción

Descripción:

  • Un Bit-Check robusto de Wera.
  • Los Bit-Check permiten una vista general rápida sobre la herramienta que se tiene.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a guardar en el juego y así no se pierden.
  • El transporte es fácil, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
  • La tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas útiles sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremamente altas.
  • La resistencia friccional elevada que produce el recubrimiento con una capa rugosa de partículas de diamante en el extremo de la punta, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.
  • El porta-puntas es de tipo Impaktor y logra amortiguar picos de impulso extremos.
  • Se da un efecto torsional especial gracias al muelle torsional doble.
  • Con ayuda de su imán anular, el porta-puntas Impaktor adicionalmente sostiene tornillos largos y pesados de forma supersegura lo cual también supone la solución ideal para trabajos por encima de la cabeza.
  • Especialmente adecuadas para la aplicación con máquinas destornilladoras de impacto/de golpe habituales en el comercio.
  • Es posible desplazar el imán hacia atrás, quedando ″desconectado″ de esta forma.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Porta-puntas con imán anular para sostener tornillos largos y pesados

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10 pieces; 1x 897/4 IMP R Impaktor holder with retaining ring and ring magnet: 1/4″ x 75 mm; 9x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm