868/1 IMP DC DIY Puntas Impaktor cuadradillo interior, # 2 x 25 mm, 10 piezas

Número de artículo: 05057631001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057631001
EAN / GTIN 4013288157478
Número del fabricante 05057631001
Número L L60020 3137

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadrado interior.
  • La tecnología ″Impaktor″ proporciona vidas útiles sobreproporcionales de la herramienta, incluso en el caso de cargas extremamente altas.
  • La resistencia friccional elevada que produce el recubrimiento con una capa rugosa de partículas de diamante en el extremo de la punta, evita que el útil se salga del tornillo por deslizamiento.
  • Especialmente adecuadas para la aplicación con máquinas destornilladoras de impacto/de golpe habituales en el comercio.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Especialmente adecuado para la utilización con atornilladores de impacto
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 868/1 IMP DC DIY Impaktor square head socket bits, # 2 x 25 mm, 10 pieces; 10x 868/1 IMP DC Impaktor Square-Plus bits: # 2 x 25 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop