Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 piezas

Número de artículo: 05057483001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05057483001
    EAN / GTIN 4013288214621
    Número del fabricante 05057483001
    Número L L60020 4299

    Descripción

    Descripción:

    • Muchos usuarios desean poder realizar las operaciones de atornillado más rápidamente, sin que ello suponga un compromiso.
    • Con un destornillador preciso, que también permita un atornillado final potente y que además sea mucho más rápido que un destornillador convencional.
    • La solución es un engranaje planetario conmutable: Integrado en el mango del destornillador, aumenta 4 veces la velocidad de trabajo para un atornillado suave y puramente mecánico.
    • Una mano fija la parte delantera de la empuñadura, la segunda gira la parte trasera de la misma.
    • La función turbo se puede activar o desactivar con sólo pulsar un botón.
    • La desconexión se recomienda para apretar y aflojar con un par de apriete elevado, por ejemplo al atornillar madera, así como para el ajuste fino.
    • Un engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento; con un par máximo de 14 Nm con la función turbo desactivada.
    • Gracias al portapuntas Rapidaptor, el Kraftform Turbo puede utilizarse con todas las puntas hexagonales convencionales de 1/4″ para una amplia gama de perfiles de tornillos.
    • Las brocas pueden introducirse directamente gracias a la función Rapidaptor y extraerse fácilmente deslizando el manguito hacia delante.

    Ventaja:

    • 4 veces mayor velocidad de atornillado gracias a la función turbo (puramente mecánico - sin batería)
    • Activación y desactivación de la función turbo con sólo pulsar un botón
    • Función turbo especialmente para atornillados suaves
    • Se puede utilizar, sin función turbo, como un destornillador normal para, por ejemplo, atornillar madera con un par de apriete mayor
    • Engranaje de acero, robusto y sin mantenimiento

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pieces; 1x 826 T Kraftform Turbo bit-holding screwdriver handle with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 146 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 868/4 Square-Plus bits: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm; 3x 800/4 Z bits: 1x5.5x89 mm, 0.8x4x89 mm, 1.2x6.5x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra