Bit-Safe 43 Universal 1, 43 piezas

Número de artículo: 05057450001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057450001
EAN / GTIN 4013288179951
Número del fabricante 05057450001
Número L L60020 3340

Descripción

Descripción:

  • De 43 piezas.
  • En una caja robusta de material textil con puntas para la aplicación universal.
  • Con 1 porta-puntas universal 899/4/1 con manguito de acero inoxidable, anillo de retención y un potente imán permanente para la inserción en la máquina destornilladora o para conectar con el portabrocas del taladro electrónico.

Ventaja:

  • El juego Bit-Safe permite una rápida visióm de las herramientas disponibles
  • Puntas en forma torsional (T) contra un desgaste prematuro
  • Porta-puntas universal con manguito de acero inoxidable
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

Volumen de suministro:

  • Bit-Safe 43 Universal 1, 43 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, 2x PH 2x50 mm; 9x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 3x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, 2x PZ 2x50 mm; 20x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop