Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 piezas

Número de artículo: 05057417001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057417001
EAN / GTIN 4013288180148
Número del fabricante 05057417001
Número L L60020 4191

Descripción

Descripción:

  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio sobreproporcionales incluso bajo condiciones de carga extremas.
  • Gracias a la mayor resistencia de fricción que produce la capa rugosa de partículas de diamante que lleva el extremo de la punta, se evita un deslizamiento de la herramienta en el tornillo.
  • El porta-puntas Impaktor amortigua los picos extremos de los impulsos.
  • Se da un efecto especial de torsión gracias al muelle torsional doble.
  • Es especialmente adecuado para la utilización con las máquinas destornilladoras de impacto y de golpe usuales en el mercado.
  • El Bit-Check multicomponente convence por su peso ligero y sus dimensiones extremamente compactas.
  • El material blando en la parte baja del Bit-Check permite un alojamiento seguro de la herramienta en la caja, y al mismo tiempo facilita su extracción.
  • El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al sistema de búsqueda fácil ″Take it easy″ con sus codificaciones a color y su letra claramente visible.

Ventaja:

  • Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • Porta-puntas Impaktor para amortiguar picos de impulso extremos
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 pieces; 1x 897/4 IMP Impaktor holder with retaining ring and magnet: 1/4″ x 75 mm; 4x 855/1 IMP DC Impaktor bits: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm