Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 piezas

Número de artículo: 05057412001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05057412001
EAN / GTIN 4013288180001
Número del fabricante 05057412001
Número L L60020 3788

Descripción

Descripción:

  • Puntas con partículas diminutas de diamante en sus extremos.
  • Estas partículas proporcionan un alojamiento seguro dentro del tornillo, reducen la presión de prensado necesaria, y disminuyen el riesgo de que la herramienta se resbale del tornillo.
  • Se trata de puntas BiTorsion con una zona de torsión a la cual se deriva la energía cinética en el caso de que aparezcan picos de carga.
  • Así aumenta la longevidad del producto de forma importante.
  • Disponen de la tecnología Rapidaptor que permite la inserción de las puntas incluso sin utilizar el manguito.
  • La desconexión de la punta se realiza por medio de un desplazamiento simple hacia adelantepara un cambio de puntas ultrarrápido, incluso con una sola mano.
  • Son adecuadas para la inserción en la máquina destornilladora o para conectarlas con el portabrocas del taladro electrónico.
  • El Bit-Check multicomponente convence por su peso ligero y sus dimensiones extremamente compactas.
  • El material blando en la parte baja del Bit-Check permite un alojamiento seguro de la herramienta en la caja, y al mismo tiempo facilita su extracción.
  • El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al sistema de búsqueda fácil ″Take it easy″ con sus codificaciones a color y su letra claramente visible.

Ventaja:

  • Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
  • Puntas BiTorsion para una larga vida de servicio
  • Recubrimiento de diamante para un alojamiento seguro en el tornillo
  • Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 855/1 BDC bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm