857/4 Z Puntas de Horquilla, 10 x 89 mm

Número de artículo: 05057163001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05057163001
    EAN / GTIN 4013288094841
    Número del fabricante 05057163001
    Número L L60020 1417

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas de alta calidad para tornillos tipo spanner.
    • Duras y resistentes, para la aplicación universal.
    • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos tipo Spanner
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

    Volumen de suministro:

    • 857/4 Z Spanner bits, 10 x 89 mm