Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 piezas

Número de artículo: 05057113001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 05057113001
    EAN / GTIN 4013288228345
    Número del fabricante 05057113001

    Descripción

    Descripción:

    • Un juego de 32 piezas con un porta-puntas 816 R Kraftform que dispone del sistema de cambio rápido ″Rapidaptor″ y un mango multicomponente Kraftform para un trabajo libre de fatigas.
    • El porta-puntas universal Rapidaptor lleva un fuerte imán permanente que también es capaz de sostener tornillos grandes y pesados.
    • Junto con las 30 puntas, el usuario está muy bien equipado para casi cualquier trabajo de atornillar.
    • Viene en una caja robusta de material textil; el juego es adecuado para el sistema Wera 2go.

    Ventaja:

    • Juego de 32 piezas
    • Con potente imán permanente
    • El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultra-rápido de las puntas
    • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
    • Surtido en bolsa textil robusta y de poco peso para facilitar el transporte

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 TZ bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x 9478 Kraftform Kompakt 70/71 Textile box, empty: 160 x 95 x 65 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm