840/1 BTZ Puntas hexagonales, 3 x 25 mm

Número de artículo: 05056683001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056683001
EAN / GTIN 4013288182449
Número del fabricante 05056683001
Número L L60020 3595

Descripción

Descripción:

  • Puntas BiTorsion para tornillos hexagonales con zona de torsión elástica a la cualen caso de picos de cargase deriva energía cinética.
  • Con zona BiTorsion más blanda para evitar que el extremo de la varilla se doble bajo cargas muy altas.
  • Así aumenta la longevidad del útil de manera importante.
  • Versión extra-dura.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 840/1 BTZ bits, 3 x 25 mm