840/1 BTZ Puntas hexagonales, 1.5 x 25 mm

Número de artículo: 05056680001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05056680001
    EAN / GTIN 4013288182418
    Número del fabricante 05056680001
    Número L L60020 3592

    Descripción

    Descripción:

    • Puntas BiTorsion para tornillos hexagonales con zona de torsión elástica a la cualen caso de picos de cargase deriva energía cinética.
    • Con zona BiTorsion más blanda para evitar que el extremo de la varilla se doble bajo cargas muy altas.
    • Así aumenta la longevidad del útil de manera importante.
    • Versión extra-dura.
    • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

    Ventaja:

    • Para tornillos de hexagonal interior
    • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
    • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
    • Resistente y resistente, para uso universal
    • Arrastre hexagonal de 1/4″

    Volumen de suministro:

    • 840/1 BTZ bits, 1.5 x 25 mm