Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6 piezas

Número de artículo: 05056470001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056470001
EAN / GTIN 4013288226181
Número del fabricante 05056470001
Número L L60020 5009

Descripción

Descripción:

  • Juego de puntas, especialmente adecuado para trabajos en madera.
  • Según la especificación de Acument Intellectual Properties y gracias a su geometría especial, ¡las puntas 867/1 TORX® HF mantienen los tornillos TORX® de forma segura en la herramienta! Esto es especialmente útil cuando se trabaja en áreas difícilmente accesibles en las cuales no es posible utilizar la segunda mano para sostener el tornillo.
  • También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el tamaño.
  • El juego Bit-Check permite ver de forma rápida cuáles herramientas están disponibles.
  • Las puntas que no se necesitan, simplemente se vuelven a depositar en el juego, y así no se pierden.
  • Es fácil transportar la herramienta, por ejemplo en el bolsillo de la camisa.
  • En el puesto de trabajo es posible depositar el Bit-Check de forma parada lo cual facilita un acceso rápido a la herramienta.

Ventaja:

  • Especialmente para aplicaciones de madera
  • Para tornillos de TORX® interior
  • Con función de retención para tornillos TORX®
  • También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
  • Puntas de 50 mm de largo

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6 pieces; 6x 867/4 TORX® HF Bits with holding function: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra