851/1 BTH Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

Número de artículo: 05056410001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056410001
EAN / GTIN 4013288034243
Número del fabricante 05056410001
Número L L60020 3598

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos Phillips con una zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de picos de carga.
  • De esta forma se consigue un aumento significativo de la vida útil del producto.
  • Versión extra-dura.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para el porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos Phillips
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Extra-duras, especialmente adecuadas para atornillar en materiales blandos, como, por ejemplo, madera
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 851/1 BTH bits, PH 1 x 25 mm