840/1 Z Puntas hexagonales BO inviolables, 4 x 25 mm

Número de artículo: 05056344001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056344001
EAN / GTIN 4013288038593
Número del fabricante 05056344001
Número L L60020 139

Descripción

Descripción:

  • Puntas de Wera resistentes y duras para tornillos de hexágono interior, para aplicaciones universales.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • En su perfil de arrastre, los tornillos BO de hexágono interior poseen un pivote prominente.
  • De esta manera se evita un desbloqueo imprevisto ya que con herramientas ″normales″ de hexágonos, no es posible trabajar en estos tornillos.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior con perno central de seguridad (BO = con orificio)
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 840/1 Z Tamper-proof Hex-Plus BO bits, 4 x 25 mm