800/1 BTZ Puntas Planas, 1 x 5.5 x 25 mm

Número de artículo: 05056066001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056066001
EAN / GTIN 4013288034434
Número del fabricante 05056066001
Número L L60020 3090

Descripción

Descripción:

  • Zona de torsión a la cual se deriva energía cinética en el caso de que aparezcan picos de carga.
  • Con una zona BiTorsion más blanda para evitar que el extremo de la punta se doble en caso de cargas muy altas.
  • De esta manera se consigue un aumento importante de la longevidad del producto.
  • Resistentes y duras para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos ranurados
  • Con zona BiTorsion para amortiguar los picos de par
  • Una reducción importante del peligro de rotura, una clara prolongación de la vida útil
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 800/1 BTZ bits, 1 x 5.5 x 25 mm