830 Adaptador cambio rápido, 1/4″ x 165 mm

Número de artículo: 05051835001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051835001
EAN / GTIN 4013288012425
Número del fabricante 05051835001
Número L L60020 327

Descripción

Descripción:

  • Varilla de adaptador de alta calidad con un potente imán permanente que sostiene la punta de forma supersegura.
  • Material hexagonal de 6 mm.
  • Adecuado para la toma de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y serie de conexión 1 de Wera.

Ventaja:

  • Adaptador Vario con sistema de cambio rápido para porta-varillas Vario
  • Material hexagonal en niquelado mate, 6 mm
  • Sistema de cambio rápido de 1/4″ con fuerte imán permanente
  • Adecuado para puntas de 1/4″
  • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma super-segura

Volumen de suministro:

  • 830 Vario bit holder adaptor, 1/4″ x 165 mm