1060 i/1065 i/6 Juego de destornilladores Kraftform VDE, 6 piezas

Número de artículo: 05051576001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051576001
EAN / GTIN 4013288222374
Número del fabricante 05051576001
Número L L60020 4769

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de alta calidad Kraftform VDE.
  • Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y confortable.
  • La punta Wera Black Point así como un proceso de endurecimiento sofisticado garantizan una larga durabilidad de la punta, además una mayor protección anticorrosiva y gran exactitud de ajuste.
  • Han sido probados en un 100 % a 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión máxima permitida de 1.000 voltios.
  • El sistema hexagonal anti-rodadura en el mango evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.
  • Marcación en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente.

Ventaja:

  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Prueba individual
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 1060 i/1065 i/6 Kraftform VDE screwdriver set, 6 pieces; 2x 1065 i PZ VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm