816 RA Destornillador de carraca, 1/4″ x 142 mm

Número de artículo: 05051461001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051461001
EAN / GTIN 4013288156280
Número del fabricante 05051461001
Número L L60020 2547

Descripción

Descripción:

  • Porta-puntas manual de alta calidad.
  • Con carraca, dentado fino para un ángulo de recuperación mínimo, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), un par máximo de hasta 50 newtonmetros.
  • El sistema Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas sin herramienta auxiliar.
  • El potente imán permanente sostiene las puntas de forma supersegura.
  • El mango Kraftform Plus proporciona un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una alta velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173).

Ventaja:

  • Destornillador de carraca con tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
  • Carraca con dentado fino para un ángulo de retorno mínimo
  • Con anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda)
  • Par de giro máximo de hasta 50 Nm
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable

Volumen de suministro:

  • 816 RA Ratchet screwdriver, 1/4″ x 142 mm