Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 piezas

Número de artículo: 05051065001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05051065001
EAN / GTIN 4013288229816
Número del fabricante 05051065001

Descripción

Descripción:

  • Juego de 14 piezas de destornillador con función carraca.
  • Porta-puntas manual con una función de carraca que se puede manejar de manera intuitva.
  • El hecho de poder trabajar con movimientos rotatorios rápidos acelera el trabajo.
  • La mecánica de carraca que se encuentra integrada completamente en el mango, permite un trabajo muy práctico y descomplicado.
  • Una conmutación ergonómica a la posición derecha/izquierda, o a la posición de 0.
  • El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico agradable que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario.
  • Un porta-puntas magnético para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″.
  • 13 puntas resistentes y duras para el uso universal (ranura en cruz Phillips y Pozidriv, TORX®, hexágono interior y ranura), de un largo de 50 mm; lleva un niquelado químico, y en parte lleva el sistema de búsqueda rápida Take it easy: marcas a color en la salida y sellos según el tamaño, para encontrar la herramienta deseada fácilmente.

Ventaja:

  • Porta-puntas manual extremamente pequeño con arrastre hexagonal exterior de 1/4″
  • Un mecanismo de carraca que viene integrado en el mango
  • La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
  • Una alta velocidad de trabajo: con la carraca también es posible realizar unos movimiento de giro rápidos durante el trabajo de atornillar
  • Una conmutación ergonómica e intuitiva derecha/izquierda, o a la posición de 0

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 pieces; 1x 838 RA S Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 9/64″x50 mm, 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 2x 868/4 Square-Plus bits: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm